Inserto per stozzatura senza smusso C11, TiN, Per larghezza scanalatura m: 2mm

Codice art.: 290379 2
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
Per larghezza scanalatura m (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza scanalatura m 2 mm
Rivestimento TiN
Per precisione di accoppiamento C11
Larghezza dei taglienti w 2,12 mm
Profondità scanalatura t 1,3 mm
Spessore delle punte b 6,5 mm
Materiale da taglio HSS
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290379 2
copia
EAN / GTIN 4045197881960
copia
Codice del produttore 290379 2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Grafite, GFRP, CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento in TIN.
Adatto per la riaffilatura.

Uso:

Per la produzione delle scanalature a norma DIN 6885, DIN 138 e di fabbrica.
Per larghezze della scanalatura con tolleranza JS9 utilizzare inserti per taglio con tolleranza H7.

Nota:

  • Misure speciali (larghezze scanalatura) disponibili su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

Da una larghezza scanalatura di 16 mm sono indispensabili due passaggi. Il primo deve realizzare circa metà della larghezza della scanalatura (ad es. 10 mm su una larghezza totale di 18 mm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript