Držiak na prebrusovanie 10-12

Č. pol.: 290398 10-12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka Lcelk 150 mm
L1 50 mm
⌀ držiaka britov D1 20 mm
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290398 10-12
EAN/GTIN 4045197882189

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z hliníka, s praktickou šesťhrannou stopkou pre jednoduché použitie.

Použitie:

Pre bezpečné a ľahké prebrúsenie rezných doštičiek pomocou brúsneho kameňa.

Vhodné pro:

Rezné doštičky č.290336290379.

Vhodné pro:

Rezacia hlavica č. 290360290379: Veľ. 10 – 12
Rezacia hlavica c. 290336: Veľ. 19
Rezacia hlavica c. 290346: Veľ. 28
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka