Jälkihiontapidin 10-12

Tuote nro.: 290398 10-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus Lges 150 mm
L1 50 mm
Teränpidin-⌀ D1 20 mm
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290398 10-12
EAN / GTIN 4045197882189

Kuvaus

Malli:

Alumiinia, käytännöllinen kuusiovarsi yksinkertaiseen käyttöön.

Käyttö:

Turvalliseen ja helppoon vaihtoterien jälkihiontaan hiomakivellä.

Sopii:

Vaihtoterät nro 290336290379.

Sopii:

Leikkuuterä nro 290360290379: koko 10 – 12
Leikkuuterä nro 290336: koko 19
Leikkuuterä nro 290346: Koko 28
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin