Efterslibeholder 10-12

Art.-nr.: 290398 10-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde Li alt 150 mm
L1 50 mm
Skærholder-⌀ D1 20 mm
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290398 10-12
EAN/GTIN 4045197882189

Betegnelse

Udførelse:

Af aluminium med praktisk sekskantet skaft til nem brug.

Anvendelse:

Til sikker og nem efterslibning af skæreforsatserne med en slibesten.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 290336290379.

Passer til:

Skæreforsats nr. 290360290379: Str. 10 - 12
Skæreforsats nr. 290336: Str. 19
Skæreforsats nr. 290346: Str. 28
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven