Uchwyt do ostrzenia płytek, Typ: 10-12

Nr art.: 290398 10-12
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Średnica uchwytu płytek skrawających D1 20 mm
Długość całkowita L 150 mm
Długość główki L1 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290398 10-12
EAN / GTIN 4045197882189
Numer producenta 290398 10-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z aluminium, z praktycznym uchwytem sześciokątnym do łatwego zastosowania.

Zastosowanie:

Do pewnego i łatwego ostrzenia płytek skrawających z kamieniem szlifierskim.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 290336-290379.

Pasuje do:

Wkładki skrawające nr 290360-290379: Wielk. 10-12
Płytka skrawająca nr 290336: wielk. 19
Płytka skrawająca nr 290346: Wielk. 28