Suport de reascuţire 10-12

Cod articol: 290398 10-12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală Lges 150 mm
L1 50 mm
⌀ suport de plăcuţe D1 20 mm
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290398 10-12
EAN / GTIN 4045197882189

Descriere

Execuţie:

Din aluminiu, cu coadă hexagonală practică pentru utilizare simplă.

Aplicaţie:

Pentru reascuţirea plăcuţelor cu o piatră abrazivă.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 290336290379.

Adaptat pentru:

Plăcuţă Cod 290360290379: Ref. 10 – 12
Plăcuță Cod 290336: Ref. 19
Plăcuță Cod 290346: Ref. 28
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături