{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Numero taglienti Z | 2 | |
Forma del codolo | codolo Weldon | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
⌀ massimo | 22 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Fresatura a raggio | avanti | |
Sporgenza totale L1 | 35 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
Raggio minimo | 1 mm | |
Raggio massimo | 2,5 mm | |
Inserto adatto | 216841 1 - 2,5 | |
Vite inserto | 219879 1 (TX15; 3Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare |
Codice articolo |
216825 1
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406706418
copia |
|
Codice del produttore |
216825 1
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |