• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Radiepinnfräsar, weldon-skaft, Typ: 1

Art-nr.: 216825 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
  • Radiefräsning: framåt
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal skär Z 2
Skaftform weldon-skaft
Skaftdiameter Ds 20 mm
Maximal ⌀ 22 mm
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
Radiefräsning framåt
Utkragningslängd L1 35 mm
totallängd Ltot 120 mm
Minsta radie 1 mm
Största radie 2,5 mm
Passande vändskär 216841 1 - 2,5
Vändskärsskruv 219879 1 (TX15; 3Nm)
Produktslag Kopierfräsar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 216825 1
EAN/GTIN 4062406706418
Tillverkarens nummer 216825 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

För framställning av konvexa radier på komponenter. Det smala och kompakta utförandet möjliggör ett stort antal tillämpningar och lämpar sig särskilt bra för att användas i djupa kaviteter.