{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Oblik drške | Weldon drška | |
| ⌀ drške Ds | 20 mm | |
| maks. ⌀ | 22 mm | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Izmjena alata | PowerCard | |
| Glodala s radijusom | unaprijed | |
| Duljina izboja L1 | 35 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 120 mm | |
| minimalni polumjer | 1 mm | |
| maks. polumjer | 2,5 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 216841 1 - 2,5 | |
| Vijak za okretnu pločicu | 219879 1 (TX15; 3Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje |
| Broj artikla | 216825 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406706418 | |
| Broj proizvođača | 216825 1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |