{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresas de punta esférica | |
| Diámetro vástago DS | 20 mm | |
| Longitud total L | 120 mm | |
| Longitud de alcance A | 35 mm | |
| Ejecución del mango | Mango Weldon | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Superficie de sujeción recta | |
| Tamaño del asiento | 20 | |
| Longitud vástago LS | 85 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo mín. Dc | 22 mm | |
| Diámetro del filo máx. Dc | 22 mm | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 20 mm | |
| Diámetro del cuello D1 | 19,6 mm | |
| Longitud de filo máx. Lc | 14 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 20 mm | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | -3 grados | |
| Número de cortes, circunferencial Z | 2 | |
| Número de plaquitas de corte | 2 | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Radio mín. R | 1 mm | |
| Radio máx. R | 2,5 mm | |
| Diámetro vástago | 20 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Peso | 261 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de perfiles (FPR) | |
| Plaquita de corte adecuada | 216841 1 - 2,5 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 216825 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406706418 | |
| Número del fabricante | 216825 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |