{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Število rezil Z | 2 | |
| Oblika držala | Držalo Weldon | |
| ⌀ držala Ds | 20 mm | |
| maksimalni ⌀ | 22 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| Radiusno rezkanje | naprej | |
| Prevesna dolžina L1 | 35 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
| Minimalni radij | 1 mm | |
| maksimalni radij | 2,5 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | 216841 1 - 2,5 | |
| Vijak za obračalno ploščico | 219879 1 (TX15; 3Nm) | |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji |
| Številka izdelka | 216825 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406706418 | |
| Številka proizvajalca | 216825 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |