Rádiusová fréza, stopka Weldon, Typ: 1

Artiklové číslo: 216825 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rádiusové frézy
Průměr hřídele DS 20 mm
Celková délka L 120 mm
Nepodepřená délka A 35 mm
Provedení stopky stopka Weldon
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Velikost upínače 20
Délka stopky LS 85 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr čepele min. Dc 22 mm
Průměr čepele max. Dc 22 mm
Průměr těla D2 20 mm
Průměr krku D1 19,6 mm
Délka břitu max. Lc 14 mm
Délka hlavy L3 20 mm
Úhel odklonu třísky -3 stupně
Počet břitů po obvodu Z 2
Počet vyměnitelných břitových destiček 2
Výměna nástrojů PowerCard
Poloměr min. R 1 mm
Poloměr max. R 2,5 mm
Průměr hřídele 20 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 261 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Vhodná vyměnitelná břitová destička 216841 1 - 2,5
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216825 1
EAN / GTIN 4062406706418
Číslo výrobce 216825 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Kvýrobě konvexních poloměrů na dílech. Úzký a kompaktní design umožňuje použití v celé řadě aplikací a je vhodný především pro použití v hlubokých dutinách.