Radiusfræser, Weldon-skaft, Type: 1

Art.-nr.: 216825 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL02000115
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse H5
Skaftdiameter 20 mm
Skaftlængde 85 mm
Holderdiameter, øvre mål -0,005 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,015 mm
Øvre mål på nominel diameter -0,005 mm
Nedre mål, nominel diameter -0,015 mm
Skærediameter, min. 22 mm
Skærediameter, maks. 22 mm
Legemsdiameter 20 mm
Halsdiameter 19,6 mm
Skærlængde, maks. 14 mm
Hovedlængde 20 mm
Skulderlængde 120 mm
ISO-fræsertype G
Indstillingsmulighed indstilling ikke muligt
Indstillingsvinkel 90 grader
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel -3 grader
Nedsænkningsvinkel, maks. 1,5 grader
Nedsænkningsdybde, maks. 69 mm
Antal skær på omfangssiden 2
Antal trin 1
Antal skæreplader pr. trin 2
Antal vendeskærsplatter 2
Værktøjsudskiftning PowerCard
Radius, min. 1 mm
Radius, maks. 2,5 mm
Skaftudførelse Weldon-skaft
Diameter, skaft 20 mm
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 70 mm
Nyttelængde 70 mm
Samlet længde 120 mm
Funktionslængde 70 mm
Omdrejningstal maks. 200 min-1
Vægt 261 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN4000-87
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning
Produkttype Radiusfræser
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 216825 1
EAN/GTIN 4062406706418
Producentnummer 216825 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af konvekse radier på komponenter. Det slanke og kompakte design muliggør en lang række anvendelser og er særligt velegnet til brug i dybe kaviteter.