{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | Sferinė freza | |
| Koto skersmuo DS | 20 mm | |
| Bendras ilgis L | 120 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 70 mm | |
| koto tipas | Weldon kotas | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | H5 | |
| Koto ilgis LS | 85 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | −0,005 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,015 mm | |
| Pjovimo briaunos skersmuo min. Dc | 22 mm | |
| Pagrindo skersmuo D2 | 20 mm | |
| Kaklo skersmuo D1 | 19,6 mm | |
| Pjovimo ilgis maks. Lc | 14 mm | |
| Galvutės ilgis L3 | 20 mm | |
| Pečių ilgis | 120 mm | |
| ISO frezos tipas | G | |
| Kokybės derinimas | standard | |
| Reguliuojamas kampas | 90 laipsniai | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | −3 laipsniai | |
| Panardinimo kampas maks. α | 1,5 laipsniai | |
| Įleidimo gylis maks. ap | 69 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius iš visų pusių Z | 2 | |
| Pjovimo briaunų skaičius iš galo Z | 0 | |
| Pakopų skaičius | 1 | |
| Pjovimo briaunų skaičius kiekviename lygyje | 2 | |
| keičiamų plokštelių kiekis | 2 | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| Spindulys min. R | 1 mm | |
| Spindulys maks. R | 2,5 mm | |
| Koto skersmuo | 20 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 70 mm | |
| Veikimo ilgis | 70 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 200 min-1 | |
| Svoris | 261 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO) | |
| tinkamos keičiamosios plokštelės | 216841 1 - 2,5 | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 216825 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406706418 | |
| Gamintojo numeris | 216825 1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |