SEHT 1204 AFSN, HB7535, Modello: UNI

Codice art.: 214310 UNI
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,08 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    9,24 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEHT 1204 AFSN
Modello UNI
Tipo HB7535
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214310 UNI
copia
EAN / GTIN 4045197319517
copia
Codice del produttore 214310 UNI
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
260
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
220
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
200
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
170
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
150
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max. = 3,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript