Plăcuță amovibilă pentru frezare SEHT 1204 AFSN, pentru freză frontală, HB7535

Cod articol.: 214310 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,14 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    9,28 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
4.003 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 12,7 mm
Grosimea plăcuţei 4,76 mm
Placă de tăiere lungime 12,7 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 12,7 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 4,76 mm
Diametru placă de tăiere 12,7 mm
Rază la colţ 0 mm
Lungimea teșirii colțului 0 mm
Unghi teşitură 45 grad
Lăţime teşitură 2,66 mm
Unghi la colţ 90 grad
Lățimea șanfrenului 2,66 mm
Unghi șanfrenului 45 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 20 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 20 grad
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 20 grad
Condiţie de tăiere Întrerupt
Lungime de tăiere, limitată 5 mm
Cod ISO SEHT 1204 AFSN
Execuție spargere așchii STD
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7535
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7535
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Universal
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Condiţie de tăiere întrerupt
Greutate 8 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 214310 UNI
EAN / GTIN 4045197319517
Număr producător 214310 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.