SEHT 1204 AFSN UNI

Art-nr: 214310 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    161,97  SEK / st.
  • Från 10st.
    135,01  SEK / st.
på begäran
I lager
3 235 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEHT 1204 AFSN
Typ UNI
Sort HB7535
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214310 UNI
EAN/GTIN 4045197319517

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare