SEHT 1204 AFSN, HB7535, Type: UNI

Réf.: 214310 UNI
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.90 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.60 / 1 Unité
234 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEHT 1204 AFSN
Type UNI
Nuance HB7535
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 214310 UNI
Copier
EAN / GTIN 4045197319517
Copier
Réf. fabricant 214310 UNI
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
260
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
220
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
200
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
170
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
150
Uni
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript