SEHT 1204 AFSN, HB7535, Type: UNI

Artikelnummer: 214310 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,08 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,90 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.005 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEHT 1204 AFSN
Type UNI
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214310 UNI
EAN/GTIN 4045197319517
Nummer fabrikant 214310 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten