• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado SEHT 1204 AFSN, para fresa de planear, HB7535

Número de artículo: 214310 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    15,06 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    12,56 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.511 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SEHT 1204 AFSN
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 12,7 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Radio angular R 0 mm
Longitud del chaflán angular C 2,66 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 20 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 20 grados
Código ISO SEHT 1204 AFSN
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HB7535
Clase HB7535
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Designación plaquita de corte SEHT 1204 AFSN
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Universal
Clase de tolerancia H
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 8 g
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 214310 UNI
EAN / GTIN 4045197319517
Número del fabricante 214310 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.