• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SEHT 1204 AFSN, pro rovinné frézy, HB7535

Artiklové číslo: 214310 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    301,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    251,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 811 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SEHT 1204 AFSN
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0 mm
Délka rohového zkosení C 2,66 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 20 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 20 stupeň
ISO kód SEHT 1204 AFSN
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7535
Typ HB7535
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Označení řezné destičky SEHT 1204 AFSN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál univerzální
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 8 g
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214310 UNI
EAN / GTIN 4045197319517
Číslo výrobce 214310 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.