• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SEHT 1204 AFSN, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HB 7535

Nr art.: 214310 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    84,77 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    70,71 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 511 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SEHT 1204 AFSN
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,7 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0 mm
Długość fazy narożnikowej C 2,66 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 20 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 20 stopni
Kod ISO SEHT 1204 AFSN
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7535
Gatunek HB7535
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Oznaczenie płytki skrawającej SEHT 1204 AFSN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 8 g
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214310 UNI
EAN / GTIN 4045197319517
Numer producenta 214310 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.