Attacco cilindrico, codolo cilindrico, Per ⌀ testina D: 12mm

Codice art.: 210550 12
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
Per ⌀ testina D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Per ⌀ testina D 12 mm
Adattatore codolo cilindrico
Passaggio interno per LR
⌀ Esterno d1 11,8 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
⌀ Codolo DS h6 16 mm
Coppia di serraggio consigliata 10 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 210550 12
copia
EAN / GTIN 4045197521491
copia
Codice del produttore 210550 12
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.
Precisione di concentricità del sistema ≤ 10 µm mediante combinazione di forma piana e conica.
Senza superficie di serraggio (per lavorazioni HSC). Tolleranza = h6.

Nota:

Profondità di fresatura max. = L1 + I; I = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050210410.
Chiavi di serraggio = n. art. 219987.
Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Download & documenti

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti