{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | TopCut | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01600115 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0160 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 16 mm | |
| Skaftlængde | 50 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | Cylindrisk skaft | |
| Længde på udhæng | 15 mm | |
| Borediameter, emneside | 12 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 10 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Tilspændingsmoment | 10 Nm | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | værktøjsholder til indskruning | |
| Samlet længde | 65 mm | |
| Samlet højde | 16 mm | |
| Totalbredde | 16 mm | |
| Standard | DIN 1835 E | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Vægt | 0,092 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 210550 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197521491 | |
| Producentnummer | 210550 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |