• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Testina di fresatura PickPocket, HB730, ⌀ D h10: 9,7mm

Codice art.: 210050 9,7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Numero taglienti Z: 3
  • Passo dei taglienti: differente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master Steel; TopCut
⌀ Tagliente D 9,7 mm
Tipo HB730
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Numero taglienti Z 3
Passo dei taglienti differente
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di accesso ae per la fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR no
Dimensione attacco 10 mm
Attacco adatto GARANT TopCut
Lunghezza della testina l 13 mm
Lunghezza taglienti L2 7,5 mm
Lunghezza complessiva L 26,9 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,32
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 210050 9,7
EAN / GTIN 4045197941138
Codice del produttore 210050 9,7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ap max. ≤ 0,5×D.

Download & documenti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello