{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | portautensili a vite | |
| Diametro esterno lato pezzo D | 19,8 mm | |
| Diametro codolo DS | 25 mm | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Coppia di serraggio | 25 Nm | |
| Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Forma | codolo cilindrico | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Codifica punti di attacco | ZYL02500115 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 25 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Lunghezza codolo LS | 58 mm | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | TopCut | |
| Denominazione originale prodotto | Aufnahme zylindrisch | |
| Interfaccia lato macchina | codolo cilindrico | |
| Precisione di concentricità radiale | 10 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Peso | 0,236 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 210550 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197522610 | |
| Codice del produttore | 210550 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |