• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Vpenjalni trn, cilindrični, cilindrično držalo, za ⌀ rezalne glave D: 12mm

Št. art.: 210550 12
Popust
137,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 22. nov. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalne glave D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka držalo za navojno orodje
Premer zunaj, na strani orodja D 11,8 mm
Premer držala DS 16 mm
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Zatezni moment 10 Nm
Celotna dolžina L 65 mm
Notranje hlajenje je možno da
Oblika Cilindrično držalo
Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Položaj vmesnika na strani stroja
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01600115
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 16 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 50 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija TopCut
Oznaka proizvajalca Aufnahme zylindrisch
Vmesnik na strani stroja Cilindrično držalo
Natančnost krožnega teka 10 µm
Strategija odrezovanja HSC
Z izvrtino za hladilni kanal da
Vmesnik ločilno mesto 1
Masa 0,092 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 210550 12
EAN/GTIN 4045197521491
Številka proizvajalca 210550 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.
Natančnost sistemskega krožnega teka ≤ 10 µm zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.
Brez vpenjalne površine (za HSC obdelavo). Toleranca = h6.

Opomba:

Maksimalna globina rezkanja = L1 + I; I = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210050–210410.
Vpenjalni ključ = art. 219987.
Uporaba za momentni ključ = art. 219986.
Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Prenosi in dokumenti