• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Svasatore conico, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Codice art.: 210410 6,3
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
⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Numero taglienti Z: 3
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Norma: Norma interna
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Rivestimento TiAlN
⌀ Svasatura 6,3 mm
Tipo HB740
Materiale da taglio VHM
Numero taglienti Z 3
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90
Lunghezza tagliente 6,2 mm
⌀ Gambo 7,2 mm
Norma Norma interna
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Passaggio interno per LR no
Dimensione attacco 10 mm
Per viti DIN a testa cilindrica M3
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 1,5 mm
Lunghezza della testina l 16 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Codolo GARANT TopCut
Tipo di prodotto Inserto da taglio per svasatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 210410 6,3
copia
EAN / GTIN 4045197804259
copia
Codice del produttore 210410 6,3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
60
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
65
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
60
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
50
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
40
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
10
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
12
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
25
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
20
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
15
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
35
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Download & documenti

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto