• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Testina di fresatura, raggio = 0,5 mm, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Codice art.: 210210 10
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
⌀ D h10 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo dell’elica: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Tagliente D 10 mm
Tipo HB730
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Numero taglienti Z 4
Angolo dell’elica 40 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di accesso ae per la fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Passaggio interno per LR no
Dimensione attacco 10 mm
Attacco adatto GARANT TopCut
Lunghezza della testina l 13 mm
Lunghezza taglienti L2 7,5 mm
Lunghezza complessiva L 26,9 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,5
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 210210 10
copia
EAN / GTIN 4045197522900
copia
Codice del produttore 210210 10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
210
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
110
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
50
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
40
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
80
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
50
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
80
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
160
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ap max. ≤ 0,5×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto