{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ | 100 mm | |
Spessore | 3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio massima ae max | 32 mm | |
⌀ Foro | 16 mm | |
Numero denti Z | 26 | |
Numero di fori di trascinamento | 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 4,4 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 25,5 mm | |
Adattatore idoneo | 179907 63; 80; 100 | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Contenuto | HM | |
Profondità di taglio massima | 34 mm | |
adatto per materiale | metallo | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo |
179930 100X3
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197887108
copia |
|
Codice del produttore |
179930 100X3
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |