• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pilový kotouč, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 100X3mm

Artiklové číslo: 179930 100X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Průměr břitu Dc 100 mm
Průměr upínacího otvoru D3 16 mm
Šířka řezu B 3 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 26
Hloubka řezu max. L2 34 mm
Vnitřní chlazení ne
Průměr roztečné kružnice, 1 25,5
Počet otvorů, 1 4
Průměr otvoru unašeče, 1 4,4
Chladicí a mazací prostředek ano
Úhel nastavení 0 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Index roztečné kružnice 1
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HM
Celková délka L 3 mm
Hmotnost 130 g
Směr řezu Levořezný
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list
Vhodný adaptér 179907 63; 80; 100
Maximální hloubka řezu 32 mm
Hloubka záběru v jednom řezu 3 mm
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 179930 100X3
EAN / GTIN 4045197887108
Číslo výrobce 179930 100X3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
125
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Pilový kotouč GARANT, osazený tvrdokovem pro extra hluboké výřezy. Nerovnoměrné dělení pilových listů zaručuje klidný chod. Doporučujeme radiální najetí pro minimalizaci vibrací a prodloužení životnosti nástroje.
Tvrdokovový substrát. Tvar a počet zubů speciálně dimenzovány pro obrábění hliníku. Velmi vhodný také na ocel < 1100 N/mm2.