{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ | 100 mm | |
| Debelina | 3 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| maksimalna globina zareze ae maks | 32 mm | |
| ⌀ izvrtine | 16 mm | |
| Število zob Z | 26 | |
| Število izvrtin za sojemalni element | 4 | |
| ⌀ izvrtine za sojemalni element | 4,4 mm | |
| Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 25,5 mm | |
| primerni adapter | 179907 63; 80; 100 | |
| Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Opremljenost | HM | |
| maksimalna globina reza | 34 mm | |
| Primerno za material | Kovina | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vrsta izdelka | List krožne žage |
| Številka izdelka | 179930 100X3 | |
| EAN/GTIN | 4045197887108 | |
| Številka proizvajalca | 179930 100X3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |