• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lame de scie circulaire, non revêtu, ⌀×épais.: 100X3mm

Réf.: 179930 100X3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Garnissage: Carbure

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

100 mm
Epaisseur 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Profondeur d'entaille max. ae max 32 mm
⌀ alésage 16 mm
Nombre de dents Z 26
Nombre d'alésages d'entraînement 4
⌀ alésage d'entraînement 4,4 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 25,5 mm
Adaptateur correspondant 179907 63; 80; 100
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
Garnissage Carbure
Profondeur de coupe maximale 34 mm
pour matériau Métal
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 179930 100X3
EAN / GTIN 4045197887108
Réf. fabricant 179930 100X3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
125
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lame de scie circulaire GARANT en carbure rapporté pour une très grande profondeur de sciage. Lames de scie à pas différentiel, pour garantir une très faible génération de vibrations. Nous recommandons le sens d'entrée radial afin de réduire au minimum les vibrations et d'augmenter la durée de vie de l'outil.
Substrat en carbure. Forme et nombre de dents spécialement conçus pour l'usinage de l'acier. Idéal également pour l'acier < 1100 N/mm2.