Disc de circular, neacoperită, ⌀×grosime: 100X3mm

Cod articol: 179930 100X3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Echipare: Carbura

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

100 mm
Grosime 3 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Adâncime maximă de tăiere ae max 32 mm
⌀ găurii 16 mm
Număr de dinţi Z 26
Număr de găuri de antrenare 4
⌀ gaură de antrenare 4,4 mm
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 25,5 mm
Adaptor recomandat 179907 63; 80; 100
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm
Echipare Carbura
Adâncimea maximă de tăiere 34 mm
recomandat pentru material Metal
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 179930 100X3
EAN / GTIN 4045197887108
Număr producător 179930 100X3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
125
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Disc de circular armat cu carbură pentru tăieturi extrem de adânci cu ferăstrăul. Dantură divizată inegal a discurilor, pentru a asigura o funcționare silențioasă. Recomandăm o pătrundere radială, pentru a minimaliza vibrațiile și a mări durabilitatea sculei.
Substrat de carbură. Forma şi numărul dinţilor speciale pentru prelucrarea în oţel. Recomandat şi pentru oţel < 1100 N/mm2.