{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ⌀ | 100 mm | |
| Dikte | 3 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Maximale insnijdiepte ae max | 32 mm | |
| Boring-⌀ | 16 mm | |
| Aantal tanden Z | 26 | |
| Aantal meeneemgaten | 4 | |
| Meeneemgat ⌀ | 4,4 mm | |
| Meeneemgat steekcirkel | 25,5 mm | |
| geschikte adapter | 179907 63; 80; 100 | |
| Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Indeling | HM | |
| Maximale snijdiepte | 34 mm | |
| geschikt voor materiaal | metaal | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Producttype | Cirkelzaagblad |
| Artikelnummer | 179930 100X3 | |
| EAN/GTIN | 4045197887108 | |
| Nummer fabrikant | 179930 100X3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |