Körfűrész lap, bevonat nélkül, ⌀×vastagság: 100X3mm

Cikkszám: 179930 100X3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
  • Felszereltség: HM

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

100 mm
Vastagság 3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Maximális bemarási mélység ae max 32 mm
Furat ⌀ 16 mm
Fogak száma Z 26
Menesztőfuratok száma 4
Menesztő furat ⌀ 4,4 mm
Menesztőfurat osztókör 25,5 mm
Hozzávaló adapter 179907 63; 80; 100
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,02 mm
Felszereltség HM
Maximális vágásmélység 34 mm
Alkalmas anyagok Fém
Belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 179930 100X3
EAN / GTIN 4045197887108
Gyártó száma 179930 100X3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
125
Acél < 900 N/mm²
P
110
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

GARANT keményfémbetétes fűrészlapoka pontos mélységű fűrészvágások érdekében. Egyenlőtlen osztású fűrészlapok a nyugodt járás biztosítása érdekében. Javasoljuk a radiális bemerülést a vibráció minimalizálása és a szerszám élettartamának növelése érdekében.
Keményfém alapanyag. A fogalak és a fogak száma kifejezetten acél megmunkálásához van kialakítva. Nagyon alkalmas < 1100 N/mm2 acélhoz.