• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Hoja de sierra circular, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 100X3mm

Número de artículo: 179930 100X3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento sin revestimiento
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Diámetro del filo Dc 100 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 16 mm
Ancho de corte B 3 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 26
Profundidad de corte máx. L2 34 mm
Refrigeración interior no
Diámetro del círculo de agujeros, 1 25,5
Número de taladros, 1 4
Diámetro de la perforación del arrastrador, 1 4,4
Lubricante refrigerante
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Índice círculo de agujeros 1
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HM
Longitud total L 3 mm
Peso 130 g
Sentido del corte Corte a izquierda
Procedimiento de mecanizado Fresado de separación (FTR)
Tipo de producto Hoja de sierra circular
Adaptador a juego 179907 63; 80; 100
Profundidad máxima de corte 32 mm
Profundidad de corte por corte 3 mm
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 179930 100X3
EAN / GTIN 4045197887108
Número del fabricante 179930 100X3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
125
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra circular refrentadas de metal duro GARANT para cortes de sierra extra profundos. División desigual de las hojas de sierra para garantizar un movimiento estable. Recomendamos una entrada radial para reducir al mínimo las vibraciones y alargar la vida útil de la herramienta.
Substrato de metal duro. Forma y cantidad de dientes configuradas especialmente para el mecanizado de acero. También muy adecuado para acero < 1100 N/mm2.