Regulador de filtro «variobloc» con recipiente de policarbonato, BG 1, G 3/8, 0, 5-10 bar

Número de artículo: 100658
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie variobloc
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Longitud total 203 mm
Anchura total 48 mm
Altura total 68 mm
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 10 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 3/8 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de filtro
Material carcasa aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 100658
EAN / GTIN 4047322168632
Número del fabricante 100658
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de filtro «variobloc» con recipiente de policarbonato y manómetro, BG 1, G 3/8, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 5 - 10 bar. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, con retroalimentación y purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual. Serie probada con un diseño industrial moderno que destaca por su fácil manejo, cómodas posibilidades de bloqueo gracias a los innovadores módulos de conexión y excelentes valores de caudal.

Característica:

  • A: 48,0 mm
  • An: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • membrana: NBR
  • Caudal: 3000 l/min
  • capó: POM
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 40 µm
  • Purgador de condensados: Manual
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C