Régulateur filtrant « variobloc » avec réservoir en polycarbonate, BG 1, G 3/8, 0, 5-10 bar

Réf.: 100658
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série variobloc
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Longueur totale 203 mm
Largeur totale 48 mm
Hauteur totale 68 mm
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 10 bar
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 3/8 pouce
Matériau boîtier aluminium
Type de produit régulateur de filtre
matériau boîtier aluminium

Identification et classification

Référence article 100658
EAN / GTIN 4047322168632
Réf. fabricant 100658
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur à filtre « variobloc » avec réservoir en polycarbonate et manomètre, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, plage de régulation 0, 5 - 10 bar. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire, combiné à un séparateur centrifuge. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant. Série éprouvée au design industriel moderne, qui se caractérise par une manipulation simple, une possibilité de blocage pratique grâce à des modules de raccordement innovants et d’excellentes valeurs de débit.

Caractéristique(s):

  • A: 48,0 mm
  • B: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Série: variobloc
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 3/8
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • membrane: NBR
  • Débit: 3000 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 40 µm
  • purge de condensat: manuelle
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 10 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 50 °C
  • Température ambiante max.: 50 °C