{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | variobloc | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Skupna dolžina | 203 mm | |
| Celotna širina | 48 mm | |
| Celotna višina | 68 mm | |
| Delovni tlak od | 0,5 bar | |
| Delovni tlak do | 10 bar | |
| Najvišji delovni tlak | 16 bar | |
| Najvišja delovna temperatura | 50 °C | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Notranji navoj | 3/8 col | |
| Material ohišja | aluminij | |
| Vrsta izdelka | regulator filtra | |
| Material ohišja | aluminij |
| Številka izdelka | 100658 | |
| EAN/GTIN | 4047322168632 | |
| Številka proizvajalca | 100658 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |