{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Tinta delle lenti | Chiaro | |
Marcatura lenti | 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0 | |
Materiale lenti | Policarbonato | |
Protezione UV | Standard | |
Tipo di prodotto | Visiera |
Codice articolo |
097838 PC
copia |
|
EAN / GTIN |
4017765101909
copia |
|
Codice del produttore |
9049108165
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com |