Helder elektriciensvizier voor Cross® Electric PC

Artikelnummer: 097838 PC
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Tint Niet getint
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Materiaal Polycarbonaat
UV-bescherming Standaard
Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097838 PC
EAN/GTIN 4017765101909
Nummer fabrikant 9049108165

Omschrijving

Uitvoering:

Elektriciensgelaatsbescherming voor elektriciensveiligheidshelm Cross® Electric. Voor werkzaamheden onder hoge elektrische spanning tot 1000 V. Helder polycarbonaat met afgeronde randen. Het glas is 1,5 mm dik en weegt slechts 270 g. Het vizier beschikt over een helmhouder en kan via de adapter nr. 097831 aan elektriciensveiligheidshelmen worden aangebracht.

Norm:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

T.b.v.:

Veiligheidshelm nr. 097804.