• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Čirý obličejový štít pro elektrikáře pro Cross® Electric, Materiál kotouče: PC

Artiklové číslo: 097838 PC
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkontrolováno do 1 000 V
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada Cross® Electric
Popsaná část Befestigungselemente; Rahmen; Befestigungselemente; Rahmen
Označení výrobce Elektriker-Klarvisier für Cross® Electric
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Úroveň ochrany IR filtr 1.7
Pevnost skla 1,5 mm
Barva Černá
Referenční standardy, rám EN 166; EN 170; GSET29:2011
Druh produktu Ochranný štít
Označení zorníku 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo U
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla B
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Standardní ochrana proti UV záření
Norma EN 166; EN 170; GSET29:2011
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 270 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097838 PC
EAN / GTIN 4017765101909
Číslo výrobce 9049108165
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Ochrana obličeje elektrikáře pro elektrikářskou ochrannou helmu Cross® Electric. Pro práce pod vysokým elektrickým napětím do 1 000 V. Čirý polykarbonát se zaoblenými hranami. Zorník má tloušťku 1,5 mm a váží pouze 270 g. Obličejový štít má držák na helmu a pomocí adaptéru č. 097831 může být upevněn na elektrikářské ochranné helmě.

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

Vhodné pro:

Ochranná helma č. 097804.