{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Testet op til | 1.000 V | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Serie | Cross® Electric | |
| Beskrevet del | Befestigungselemente; Rahmen; Befestigungselemente; Rahmen | |
| Producentbetegnelse | Elektriker-Klarvisier für Cross® Electric | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Beskyttelsestrin, IR-filter | 1.7 | |
| Tykkelse, glas | 1,5 mm | |
| Farve | sort | |
| Standarder, rammer | EN 166; EN 170; GSET29:2011 | |
| Produkttype | visir | |
| Glasmærkning | 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0 | |
| Skivefiltertype | 2C | |
| Toningstrin, skive | 1,2 | |
| Producent, skive | U | |
| Optisk klasse, skive | 1 | |
| Mekanisk/termisk modstand, skive | B | |
| Materiale, skive | polycarbonat | |
| Toneskive | klar | |
| Egenskaber, skive | standard UV-beskyttelse | |
| Standard | EN 166; EN 170; GSET29:2011 | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 270 g | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 097838 PC | |
| EAN/GTIN | 4017765101909 | |
| Producentnummer | 9049108165 | |
| Producent/ansvarlig person | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |