• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Prozorni zaščitni vizir za elektrikarje za Cross® Electric, Material stekel: PC

Št. art.: 097838 PC
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Preverjeno do 1.000 V
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Serija Cross® Electric
Opisan del Befestigungselemente; Rahmen; Befestigungselemente; Rahmen
Oznaka proizvajalca Elektriker-Klarvisier für Cross® Electric
Potrdilo o kakovosti VDE
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitna stopnja IR-filtra 1.7
Debelina stekla 1,5 mm
Barva črna
Referenčni standardi, okvir EN 166; EN 170; GSET29:2011
Vrsta izdelka vizir
Oznaka stekel 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo U
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla B
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče standardna UV-zaščita
Standard EN 166; EN 170; GSET29:2011
Kategorija zaščite II
Skupna masa 270 g
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097838 PC
EAN/GTIN 4017765101909
Številka proizvajalca 9049108165
Proizvajalec/odgovorna oseba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Izvedba:

Zaščita obraza za elektrikarje za zaščitno čelado za elektrikarje Cross® Electric. Za dela pod visoko električno napetostjo do 1000 V. Prozoren polikarbonat z zaobljenimi robovi. Steklo je debelo 1,5 mm in tehta zgolj 270 g. Vizir je opremljen z držalom za čelado in ga je mogoče prek adapterja art. 097831 pritrditi na zaščitno čelado za elektrikarje.

Standard:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

Primerno za:

Zaščitna čelada art. 097804.