• Gerbiamieji klientai, dėl techninės priežiūros darbų elektroninė parduotuvė šeštadienį, gegužės 23 d., nuo 7:00 iki 15:00 val. nebus pasiekiama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.
    • Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Skaidrus skydas elektrikui, skirtas Cross® Electric, Stiklų medžiaga: PC

Prekės Nr.: 097838 PC
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų medžiaga Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 1 000 V
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Serija Cross® Electric
Aprašyta dalis Befestigungselemente; Rahmen; Befestigungselemente; Rahmen
Gamintojo pavadinimas Elektriker-Klarvisier für Cross® Electric
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
IR filtro apsaugos laipsnis 1.7
Storis stiklas 1,5 mm
Spalva juoda
Atraminiai standartai EN 166; EN 170; GSET29:2011
Produkto rūšis antveidis
Stiklo žymėjimas 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Diskų filtro tipas 2C
Stiklo tamsumo laipsnis 1,2
Gamintojo kodas stiklas U
Stiklo optinė klasė 1
Mechaninis / šiluminis atsparumas stiklas B
Medžiaga diskas polikarbonatas
Tamsintas stiklas skaidr.
Disko savybės standartinė apsauga nuo UV spindulių
Standartas EN 166; EN 170; GSET29:2011
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 270 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097838 PC
EAN / GTIN 4017765101909
Gamintojo numeris 9049108165
Gamintojas / atsakingas asmuo Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Germany, www.schuberth.com

Aprašymas

Modelis:

Veido apsaugos priemonės elektrikui, skirtos elektriko šalmui Cross® Electric. Darbui esant aukštai elektros įtampai iki 1000 V. Skaidrus polikarbonatas užapvalintais kraštais. Skydas yra 1,5 mm storio ir sveria tik 270 g. Ant šalmo laikiklio esantis skydas gali būti tvirtinamas prie apsauginio elektriko šalmo naudojant adapterį Nr. 097831.

Standartas:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

Tinka:

Apsauginis šalmas Nr. 097804.