• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Viseira de eletricista para Cross® Electric, Material da lente: PC

N.º do artigo: 097838 PC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Material da lente Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material da lente: Policarbonato
  • Proteção UV: Standard

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tonalidade da lente Claro
Identificação do disco 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Material da lente Policarbonato
Proteção UV Standard
Tipo de produto Viseira

Identificação e classificação

Número do artigo 097838 PC
EAN/GTIN 4017765101909
Número do fabricante 9049108165
Fabricante/responsável Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descrição

Versão:

Proteção facial de eletricista para capacete de proteção de eletricista Cross® Electric. Para trabalhar sob alta tensão elétrica até 1000 V. Policarbonato transparente com bordos arredondados. A lente tem 1,5 mm de espessura e pesa apenas 270 g. A viseira tem um suporte para capacete e pode ser fixada a capacetes de proteção para eletricistas através do adaptador n.º 097831.

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

Indicado para:

Capacete de proteção n.º 097804.