Casco di protezione EuroGuard, Colore: WHITE

Codice art.: 097802 WHITE
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
Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore WHITE
Dimensione 53 cm - 61 cm
Materiale elmetto HDPE
Peso 340 g
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Resistenza alle basse temperature Fino a -20 °C
Tipo di prodotto Casco di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097802 WHITE
copia
EAN / GTIN 4017765057442
copia
Codice del produttore 2601002450
copia
Produttore/persona responsabile Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione leggero in polietilene ad alta densità con una più elevata resistenza laterale grazie al profilo interno dalle pareti doppie. Perfettamente adatto per l’utilizzo all’aperto e a basse temperature fino a −20 °C. L’ampio lato frontale offre una superficie stampabile di 5 x 5 cm. Con ventilazione laterale regolabile.
  • Cinghia a 6 punti con altezza regolabile
  • Attacco Euroslot da 30 mm
  • Fascia tergisudore in ecopelle
  • Forma diritta con gocciolatoio
  • Dotato di chiusura a cremagliera

Uso:

Edilizia, opere di ingegneria civile.

Norma:

DIN EN 397

Per:

Cuffie antirumore n. art. 097753; 097756.