• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranná přilba EuroGuard, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 097802 WHITE
Sleva
440,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá
Čistá bílá
Označení výrobce
EuroGuard
Uzávěr
Šroubovací uzávěr
Druh produktu
Helma
Internationale Größe
onesize
Barva
Bílá
Materiál
Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min.
53 cm
Obvod hlavy max.
61 cm
Opakované použití
K opakovanému použití
Regulace šířky
ano
Norma
EN 397
Odolnost proti teplotám od
-20 °C
Odolnost proti teplotám do
50 °C
Vlastnosti
Integrované potítko; Ochrana před boční deformací (LD); Upevnění ochrany sluchu
Pohlaví
Unisex
Kategorie ochrany
II
Hmotnost celkem
340 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097802 WHITE
EAN / GTIN 4017765057442
Číslo výrobce 2601002450
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Lehká ochranná helma z High-Density-polyethylenu se zvýšenou boční pevností díky dvoustěnnému vnitřnímu profilu. Velmi dobře se hodí pro použití venku a při nízkých teplotách do −20 °C. Velká čelní plocha nabízí potisknutelnou oblast 5 x 5 cm. S regulovatelnou boční ventilací.
  • 6bodový pás, výškově nastavitelný
  • 30 mm upínač Euro-Slot
  • Potítko z ekologické usně
  • Přímý tvar s dešťovou drážkou
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Stavebnictví, pozemní a podzemní stavby.

Norma:

DIN EN 397

Vhodné pro:

Ochranné ucpávky do uší č. 097753; 097756.