Casques de protection EuroGuard WHITE

Réf.: 097802 WHITE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur WHITE
Taille 53 cm - 61 cm
Matériau coquille HDPE
Poids 340 g
Réglage en largeur Fermeture rotative
Résistance au froid Jusqu'à -20 °C
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097802 WHITE
EAN / GTIN 4017765057442
Réf. fabricant 2601002450

Description

Exécution:

Casque de sécurité léger en polyéthylène haute densité présentant une rigidité latérale renforcée grâce au profil intérieur à double paroi. Idéal pour une utilisation en extérieur et à basses températures jusqu'à −20 °C. La grande face avant offre une zone imprimable de 5 x 5 cm. Avec aération latérale réglable.
  • Harnais 6 points, réglable en hauteur
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en cuir écologique
  • Forme droite avec gouttière d'évacuation
  • Avec molette

Utilisation:

Bâtiment, génie civil.

Norme:

DIN EN 397

Adapté(s) pour:

Casques antibruit 097753; 097756.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript